ELKO - Plus vippe m/klokkesymbol Sort - 3843

ELKO
KopierKopier
ELKO - Plus vippe m/klokkesymbol Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Ringeklokke"

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160384300

Elnummer

1427452

Leverandørens varenummer

3843

Typebeskrivelse

Plus vippe m/klokkesymb

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Symbol "Ringeklokke"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Vippestykke i ELKO Plus design med klokkesymbol for bryter med kobling 1 polet, vekselvender (kobl 6), topolet vekselvender (kobl 6-2) og kryssvender (kobl 7).

Farge: Sort.
Halogenfri