ELKO - Plus vippe m/lys 2P Sort K429 - 3833

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160383303

Elnummer

1427446

Leverandørens varenummer

3833

Typebeskrivelse

Plus vippe m/lys 2P SO

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Vippestykke med blått lys beregnet for ELKO Plus 2 pol brytere. Leveres med sneppfeste og lysenhet. Lysenheten sneppes fast over bryterens tilkoblingsskruer.
Lysenhetens strømtrekk: 1- 1,3mA.

Plus.
Lysenhet 230V med blått lys.
Farge vippestykke: sort.
Halogenfri.