Elko - Ramme 5-hull RS SO - EKO40017

ELKO
KopierKopier
Elko - Ramme 5-hull RS SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Antall enheter horisontalt - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160400178

Elnummer

1411715

Leverandørens varenummer

EKO40017

Typebeskrivelse

1411715

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

5

Med montasjeramme:

nei

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

84 mm

Høyde:

368 mm

Dybde:

10,5 mm

Kombinasjonsplate med 5 hull i RS sort utførelse. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med påveggskappe med samme antall hull som ramme.
Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr: 14 107 70 benyttes.
Kombinasjonsplaten leveres med avtagbare mellomstykker som kan fjernes ved montering av doble og triple stikkontakter.
Kombinasjonsrammer kan også leveres i ELKO Plus i Polarhvit, ALuminium og Sort, samt i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION.