ELKO - Releet kommer med innebygd energiovervåkning og har en bryterevne på 14A. - EKO20004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 14 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160200044
Elnummer
4515038
Leverandørens varenummer
EKO20004
Typebeskrivelse
Smart VVB Puck
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
14 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
3000 W
Maks. bytte strøm LED:
3000 W
Utgangseffekt:
3000 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
14 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Effektforbruk:
2,5 W
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Til tross for sin lille størrelse er den smarte VVB pucken ment til å styre større belastninger, som for eksempel en varmtvannstank. Releet kommer med innebygd effektmåler som gir det full oversikt over strømforbruket ditt.
Smart VVB Puck i kombinasjon med ELKO Smart får du flere smarte funksjoner for styring av varmtvannet ditt. Du kan for eksempel ved noen få tastetrykk sette på «Smart styring» og da vil systemet sørge for at vannet i tanken kun blir varmet opp de timene i døgnet strømprisene er billigst.
Eller du kan sette opp helt egne tidsplaner.
Pucken kommer ferdig lasket, men releet er potensialfritt, så hvis du ønsker kan du fjerne lasken og benytte den som et tradisjonelt potensialfritt relé. Hvis ønskelig kan du også overstyre releet med en impulsbryter.