ELKO - RS Nordic 12-48V DC plugg for likestrøm, benyttes til solcelle og/eller batterianlegg - EKO07462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 48 V
Merkestrøm - 10 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160746207
Elnummer
6940901
Leverandørens varenummer
EKO07462
Typebeskrivelse
6940901
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
48 V
Merkestrøm:
10 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1+, 2-
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
1...2,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
1...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
1...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
0 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
0 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Andre
Forurensningsgrad:
0
Gjennomgangsmotstand:
0 mOhm
Type merkespenning:
0,04 kV
Lengde:
49 mm
Høyde:
30 mm
Bredde:
36 mm
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.