Elko - RS Nordic enpolet tidsbryter, for styring av f. eks lys i korridorer eller trapperom. - EKO30154

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Nordic enpolet tidsbryter, for styring av f. eks lys i korridorer eller trapperom.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Korteste koblingsintervall - 5 min

  • Gangreserve - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020161301542

Elnummer

1411699

Leverandørens varenummer

EKO30154

Typebeskrivelse

1411699

Modell / utførelse:

Elektronisk

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Korteste koblingsintervall:

5 min

Gangreserve:

0 h

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Tidsinnstilling:

5...480 min

Justerbart skumringsverdi:

0...0 lx

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slumpgenerator:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

10 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Maks effekt:

2200 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innbyggingsdybde:

27 mm

Min. dybde på apparatboks:

27 mm

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

27 mm

RS Nordic enpolet tidsbryter, for styring av f. eks lys i korridorer eller trapperom. Tidsbryteren veksle mellom av og på direkte på bryteren eller fjernbetjenes med valgfritt antall impulsbrytere. Tidsinnstilling er justerbar fra 1 sekund til 8 timer.
EasyTimer er beregnet for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i RS16, ELKO Plus eller RS Nordic design.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.