Utgått

Elko - RS / PIR2300 universal -180° Polarhvit - 4864

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160486400

Elnummer

1478173

Leverandørens varenummer

4864

Typebeskrivelse

RS/PIR2300 universal -1

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...180 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

180 °

Optimal montasjehøyde:

1 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

0

Diameter detekteringsområde på gulvet:

10 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...180 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...25 °

Responsverdi lys:

0...1000 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

10 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-5...45 °C

Bredde:

86 mm

Høyde:

16 mm

Dybde:

18 mm

Diameter:

55 mm

Innbyggingsbredde:

52 mm

Innbyggingsdybde:

18 mm

Innbyggingslengde:

18 mm

Innfellingsdiameter:

55 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

PIR2300 Universal 180º er en elektronisk bevegelsesdetektor for montering i standard veggboks. Detektoren er laget for å styre lys i korridorer og større rom der lyset skal tennes ved bevegelse i rommet. PIR2300 univ. 180gr. har en kvalitets linse som reagerer på mindre bevegelser i rommet noe som gjør at den egner seg veldig bra til kontorer, møterom etc.
Detektoren har innstillinger i fronten for følsomhet, gangtid etter siste deteksjon (1 sek. - 20 min), sektorvalg,lysfølsomhet og funksjonsvalg. PIR2300 Universal 180º kan styre alle laster samtidig. Detektoren krever tilkobling av begge faser.
Bevegelsesføleren har integrert overstyringsknapp i front, kort trykk på impulsbryteren i fronten vil tenne eller slukke lyset i innstilt tid.
Langt trykk vil tenne eller slukke lyset i 2 timer. LED blinker hvert 5. sek. Tiden nullstilles ved et kort trykk på knappen.
PIR2300 Universal 180º kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom den skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO OPTION ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Monteringshøyde: 1 - 1,4m

Arbeidsspenning: 230V 50Hz
Effektforbruk i AV-stilling: 0,2W
LED: 100W
Ohmsk belastning: 0-2300W
230V halogen 0-2000W
Magnetisk transformator: 1050VA
Elektronisk transformator: 1150VA
Lysrør,140mF parallell, cos fi 0,9: 2000VA
Lysrør med HF-spole 900W
Sparepærer: 500VA
Motorer 200VA
Omgivelsestemperatur -5 - +45ºC
Monteringshøyde : 1m - 1,4m.
Horisontal deteksjonsvinkel: 180°
Deteksjonsavstand bevegelse: maks 16m
Deteksjonsavstand presens: maks 11m
Monteringshøyde: 1-1,4m
Plastkapsling: halogenfri
Festering: stål
Kapslingsklasse: IP20
Skrueløse tilkoblingsklemmer for 1,5-2,5mm² PN/PR
Detektoren er sertifisert av NEMKO, SEMKO og FIMKO.
Farge: Polarhvit
Innbygningsdybde: 18mm