ELKO - RS Polarhvit 1pol Vippe m/merkeskilt - 9527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Tekstfelt
Anvendelse - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160952707
Elnummer
1412000
Leverandørens varenummer
9527
Typebeskrivelse
RS16 1pol Vippe m/merke
Modell / utførelse:
Enkel vippe
Avtrykk/indikering:
Tekstfelt
Anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Skrufeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
Ja
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20