ELKO - RS Renhvit 2x1polet påveggsbryter med hurtigklemme, brukes for f.eks til å slå flere soner av og på. - EKO07545

ELKO
KopierKopier
ELKO - RS Renhvit 2x1polet påveggsbryter med hurtigklemme, brukes for f.eks til å slå flere soner av og på.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Seriebryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160754509

Elnummer

1411935

Leverandørens varenummer

EKO07545

Typebeskrivelse

1411935

Koblingstype:

Seriebryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

2

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

28 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

RS Renhvit påveggsbryter med hurtigklemme
Bryteren er 2x1-polet med felles L, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.
Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet eller vegglamper.

Leveres med bakplate som fungerer som mal.
For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 el.nr: 14 109 14.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.