Elko - RS Renhvit bryter 2 pol med vippe og lysindikator, benyttes der det er krav om 2 polet brudd - EKO30114

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Renhvit bryter 2 pol med vippe og lysindikator, benyttes der det er krav om 2 polet brudd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020161301146

Elnummer

1410442

Leverandørens varenummer

EKO30114

Typebeskrivelse

1410442

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Belyst (på)

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

26 mm

Innbyggingsdybde:

11,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

26 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innfelt bryter 2 pol med skrutilkobling i RS Renhvit design.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.
Bryteren er 2 polet med liten vippe og lysindikator som lyser når bryteren står på, og benyttes der det er krav om topolet brudd, som f.eks i våtrom eller utendørs installasjon. Passer til bruk f.eks i tørkerom, på små vifter, foran fotoceller for VVB o.s.v.
Bryteren passer inn i ELKO RS Renhvit flerhullsrammer og kan også benyttes påvegg i kombinasjon med RS Renhvit påveggskappe. Passer til bruk f.eks tørkerom, på små vifter, foran fotoceller, for VVB o.s.v.
Merknad: ved bruk som servicebryter anbefales jevnlig betjening for å unngå oksidering på kontaktflatene (f.eks 2 ganger i året).