ELKO - RS Renhvit dobbel stikkontakt for bruk med dobbelstikkrammer f.eks bak TV eller stereo - EKO30129

ELKO
KopierKopier
ELKO - RS Renhvit dobbel stikkontakt for bruk med dobbelstikkrammer f.eks bak TV eller stereo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall aktive kontakter (rund) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020161301290

Elnummer

1540157

Leverandørens varenummer

EKO30129

Typebeskrivelse

1540157

Antall enheter:

1

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Andre

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

56 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

20 mm

Min. dybde på apparatboks:

20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

RS Renhvit dobbel stikkkontakt uten ramme med jord, monteres RS Renhvit dobbelstikkontaktrammer 1-5 hull. Stikkontakten kan monteres i både enkel og 1,5 veggboks.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.