Elko - RS Renhvit enkel kappe med strekkavlaster, for tilkobling av VVB eller andre apparater med ledning - EKO07694

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Renhvit enkel kappe med strekkavlaster, for tilkobling av VVB eller andre apparater med ledning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160769404

Elnummer

1471585

Leverandørens varenummer

EKO07694

Typebeskrivelse

1471585

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Kvadratisk

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

84 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

84 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

35 mm

Enkel RS Renhvit påveggskappe 33mm med integrert strekkavlaster. Perfekt for f.eks. tilkobling av VVB, i kombinasjon med Av/På bryter med lys, der tilførselskabel fra varmtvannsbereder føres inn i kappen via strekkavlasteren og termineres direkte på bryteren.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.