ELKO - RS Renhvit enkel stikkontakt med separat sentralplate og ramme. - EKO07241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160724106
Elnummer
1540143
Leverandørens varenummer
EKO07241
Typebeskrivelse
1540143
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Leveres med barnevern.