Elko - RS Renhvit enkel stikkontakt utenpåliggende IP44 for bruk der det er krav om IP44 utstyr - EKO07475

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Renhvit enkel stikkontakt utenpåliggende IP44 for bruk der det er krav om IP44 utstyr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Flensstørrelse - Andre

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Hvit

  • Nominell strøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160747501

Elnummer

1530620

Leverandørens varenummer

EKO07475

Typebeskrivelse

1530620

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Flensstørrelse:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Hvit

Nominell strøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Med hengslet lokk:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

9003

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

RS Renhvit påvegg enkel IP44 stikkontakt med klapplokk og barnevern. Leveres med membrannippel med enkel og dobbel gjennomføring. Membranen bør punkteres med kabel.
Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L469 el.nr:12 525 59
Husk å åpne dreneringshullet før stikkontakten monteres på veggen, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.