Elko - RS Renhvit Eurpostikkontakt for dobbelisolerte apparater klasse II - EKO30130

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Renhvit Eurpostikkontakt for dobbelisolerte apparater klasse II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)

  • Antall stikkontakter - 3

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020161301306

Elnummer

1540144

Leverandørens varenummer

EKO30130

Typebeskrivelse

1540144

Modell / utførelse:

Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)

Antall stikkontakter:

3

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

10 A

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

28 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innfelt 3-veis Euro-stikkontakt i RS Renhvit design for tilkobling av dobbeltisolerte apparater ( klasse II) med 2,5A Europlugg. Eurostikk kan monteres i enkel, 1,5 eller dobbel veggboks og passer inn i alle RS Renhvit kombinasjonsrammer. Eurostikkontakten kan også monteres i 33mm påveggskappe.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.