ELKO - RS Renhvit innfelt 3x1 polet bryter,typisk benyttet der det ønskes betjening av lyset for tre soner. - EKO30108

ELKO
KopierKopier
ELKO - RS Renhvit innfelt 3x1 polet bryter,typisk benyttet der det ønskes betjening av lyset for tre soner.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vippebryter 3x1-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 3

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020161301085

Elnummer

1410433

Leverandørens varenummer

EKO30108

Typebeskrivelse

1410433

Koblingstype:

Vippebryter 3x1-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

3

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

17 mm

Innbyggingsdybde:

11,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

17 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innfelt bryter i RS Renhvit design med skrutilkobling.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.
Bryteren er 3x1-polet, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.
Denne bryteren kan benyttes til å styre 3 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet, vegglamper og spotlights.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med RS Renhvit påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS Renhvit flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.