ELKO - RS Renhvit innfelt dobbel stikkontakt for innfelt montasje. - EKO30122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020161301221
Elnummer
1540150
Leverandørens varenummer
EKO30122
Typebeskrivelse
1540150
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.