ELKO - RS Renhvit innfelt enkel stikkontakt IP44 for bruk i våtrom eller utvendig. - EKO07488

ELKO
KopierKopier
ELKO - RS Renhvit innfelt enkel stikkontakt IP44 for bruk i våtrom eller utvendig.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Flensstørrelse - Andre

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Hvit

  • Nominell strøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160748805

Elnummer

1530144

Leverandørens varenummer

EKO07488

Typebeskrivelse

1530144

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Flensstørrelse:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Hvit

Nominell strøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Med hengslet lokk:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

RAL-nummer:

9003

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

RS Renhvit sprutsikker stikkontakt innfelt med klapplokk og barnevern. Monteres i enkel veggboks. Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt
OBS!!.Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.