Elko - RS Renhvit kappe for påveggsbrytere - EKO07695

ELKO
KopierKopier
Elko - RS Renhvit kappe for påveggsbrytere

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Med hengslet lokk - nei

  • Med plass til etikett - nei

  • Låsbar - nei

  • Dimensjoner - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160769503

Elnummer

1411899

Leverandørens varenummer

EKO07695

Typebeskrivelse

1411899

Farge:

Hvit

Med hengslet lokk:

nei

Med plass til etikett:

nei

Låsbar:

nei

Dimensjoner:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9003

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

22 mm

Kappe for RS Renhvit påvegg bryter.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.