ELKO - RS Renhvit koblingssett IP44 for tilkobling av bevegelig kabel i veggboks. - EKO30176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 60 mm
Høyde (liten) - 60...73 mm
Bredde på nøkkelspor - 73 mm
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Monteringsdeksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Nordic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020161301764
Elnummer
1411610
Leverandørens varenummer
EKO30176
Typebeskrivelse
1411610
Diameter:
60 mm
Høyde (liten):
60...73 mm
Bredde på nøkkelspor:
73 mm
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Monteringsdeksel
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Høyde (stor):
73 mm
Dybde:
36 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Med kabelutløp:
Ja
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
Ja
Plomberbar:
nei