ELKO - RS Renhvit påveggskappe for dobbel innfelt stikkontakt, der denne ønskes montert over veggboks. - EKO30190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Nordic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020161301900
Elnummer
1411624
Leverandørens varenummer
EKO30190
Typebeskrivelse
1411624
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
RS Renhvit påveggkappe som passer til doble innfelte stikkontakter 1051 og 1091 . Festeører som passer på standard veggboks.
Passer fint der det ønskes utenpåliggende kabel inn i stikkontakten.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.
Passer fint der det ønskes utenpåliggende kabel inn i stikkontakten.
RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.