Elko - RS Renhvit rødt markeringslys, benyttes f.eks for kontorer, venterom eller toalett - EKO07686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Lampeholder (Fatning) - Uten
Lampefarge - Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP21
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Nordic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160768605
Elnummer
1410860
Leverandørens varenummer
EKO07686
Typebeskrivelse
1410860
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Lampeholder (Fatning):
Uten
Lampefarge:
Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
nei
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
4,5 W
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


