Elko - RS1030 eurostikk 3-veis påv. - 3853

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)

  • Antall stikkontakter - 3

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160385307

Elnummer

1511500

Leverandørens varenummer

3853

Typebeskrivelse

RS1030 eurostikk 3-veis

Modell / utførelse:

Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)

Antall stikkontakter:

3

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

65 mm

Enhet høyde:

58 mm

Enhet dybde:

42 mm

Påvegg 3-veis Euro-stikkontakt i ELKO RS16 design for tilkobling av dobbeltisolerte apparater ( klasse II) med 2,5A Europlugg.
Leveres med bakplate og termoplast kappe.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

Eurostikkontakt for dobbelisolerte apparater Klasse II
Spenning:250VAC 50Hz / overkobling 400V.
Belastning:3x2,5A.
Terminaler: skru-heisklemmer for 3x2,5 mm2 (maks.).
Kapslingsgrad: IP20
Barnevern.
Halogenfri.
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 2,5mm²
Farge: Polarhvit.