Elko - RS1031 eurostikk 3-veis innf. - EKO03957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)
Antall stikkontakter - 3
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160395702
Elnummer
1510703
Leverandørens varenummer
EKO03957
Typebeskrivelse
RS1031 eurostikk 3-veis
Modell / utførelse:
Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)
Antall stikkontakter:
3
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
28 mm
Eurostikkontakt for dobbelisolerte apparater Klasse II
Spenning:250VAC 50Hz / overkobling 400V.
Belastning:3x2,5A.
Terminaler: skru-heisklemmer for 3x2,5 mm2 (maks.).
Kapslingsgrad: IP20
Barnevern.
Halogenfri.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: enkel, 1,5 eller dobbel veggboks, samt 33mm påveggskappe
Innbygningsdybde: 28mm.
Farge: Polarhvit.
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.
Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)


