Utgått

Elko - RS16/1 Innfelt bryter impulsrele Lys Polarhvit - 4532

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Utkobler, 1-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160453204

Elnummer

1410228

Leverandørens varenummer

4532

Typebeskrivelse

RS16/1 I imp.rel.lys P

Koblingstype:

Utkobler, 1-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Orientering

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

17 mm

Innbyggingsdybde:

11,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

17 mm

Innfelt bryter med skrutilkobling.
1 polet bryter med impulsfunksjon, benyttes der det er nødvendig med impuls. Eksempelvis ringeklokke eller belysning som trenger impulsstyring for å kunne betjenes.
Bryteren passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater og kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.
Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725
For ombygging til bryter m/ lys benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet (L608-2/S740.).

RS16 Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
1 pol impulsbryter
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.