Elko - RS16 / 420GLE dimmer Polarhvit - EKO05826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160582607
Elnummer
1471479
Leverandørens varenummer
EKO05826
Typebeskrivelse
1471479
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
0...0 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...2,5 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
29 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm
Mulighet for tilkobling av lysmodul for lys rundt dimmerknappen i ELKO Plus versjon. Både minimumsnivå og maksimumsnivå kan stilles inn ved hjelp av innstillingsknappen.
Innstilling av minimumsnivå: Dim ned til minimum, trykk inn knappen i 2 sekunder, og still inn til ønsket nivå med dimmerratt. Slipp innstillingsknappen når ønsket nivå er oppnådd.
Innstilling av maksimumsnivå: Dim opp til maksimum, trykk inn knappen i 2 sekunder, still inn til ønsket nivå med dimmerratt. Slipp innstillingsknappen når ønsket nivå er oppnådd.


