Utgått

Elko - RS16/6.2 Innfelt nøkkelkortbryter Polarhvit - 6151

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Hotellkort

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160615107

Elnummer

1410296

Leverandørens varenummer

6151

Typebeskrivelse

RS16/6.2 I NK-bryter P

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Hotellkort

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Orientering

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

29 mm

Innbyggingsdybde:

11,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

29 mm

Innfelt kortbryter som betjenes med nøkkelkort. Beregnet brukt som hovedbryter i hotellrom, sykehus, institusjoner, kontorer, skipslugarer etc.
Leveres som topolet vekselvender (6.2). Bryteren er merket CARD med innebygget blått lys. Ved påveggmontasje benyttes påveggkappe. Tilpasset alle ELKO kombinasjonsplater.

Innfelt kortbryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
Leveres med lys.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
2 polet vekselvender 6.2
10 A. 250V.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.