Elko - RS16 Antennekontakt Innfelt m/2sat 3dB Polarhvit - 5390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 3 dB
Antall uttak - 3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 3 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160539007
Elnummer
6942005
Leverandørens varenummer
5390
Typebeskrivelse
6942005
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
3 dB
Antall uttak:
3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
3 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
3 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
3 dB
TV-frekvensbånd:
40...2400 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
Ja
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
26 mm
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Antennekontakt enkelt anlegg, med 2 stk satelitt utganger.
ELKO RS16.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.
Demping: 3 dB
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: 2 x koax kabel


