Elko - RS16 / dreiebryter låsbar Innfelt Polarhvit - 5529

ELKO
KopierKopier
Elko - RS16 / dreiebryter låsbar Innfelt Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Normalt åpen (NO)

  • Betjeningsmåte - Nøkkel

  • Antall vipper - 0

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160552907

Elnummer

1478253

Leverandørens varenummer

5529

Typebeskrivelse

RS16/dreiebr.låsbar I P

Koblingstype:

Normalt åpen (NO)

Betjeningsmåte:

Nøkkel

Antall vipper:

0

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

3 A

Brytestrøm for lysrør:

0 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

51 mm

Innbyggingsdybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

51 mm

Innfelt dreiebryter med lås leveres med 2 nøkler som er lik i alle.
Nøkkel kan tas ut av låsen i begge stillinger.
Ved påvegg montasje benyttes påveggkappe L889 (1471577).
Bryteren passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Maks belastning 10A

2 polet.
3 A
Kapslingsklasse: IP20.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri