Elko - RS16 / JBP jordfeilbryter Polarhvit - 6450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160645005
Elnummer
1609000
Leverandørens varenummer
6450
Typebeskrivelse
RS16/JBP jordfeilbryter
Antall poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Merkespenningstyrke Uimp:
0 kV
Monteringsmetode:
Innbygning
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Støtstrømskapasitet:
0 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
32 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
10...30 °C
Forurensningsgrad:
0
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...2,5 mm²
Jordfeilbryter RS16/JBP passer inn i standard veggboks og inn i ELKO RS16 kombinasjonsplater. Ønskes påvegg montasje må påveggkappe benyttes
Arbeidsspenning: 230 VAC.
Maks strøm: 16A AC.
Bryter: 2pol mekanisk brudd.
Utkobling ved: I n=30mA lekkasjestrøm til jord.
Puls og støtstrømsikker.
Montering: Innfelt - evt, påveggskappe 33mm
Innbygningsdybde: 32,5mm
Hurtgklemmetilkobling
Kabeltversnitt: for 1,5 til 2,5 mm², en- eller flertrådet leder.
Avmantlingslengde: 14mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Testfunksjonsbryter
Topolet brudd i av/på bryter
Farge: Polarhvit
Kapslingsklasse: IP20


