ELKO - RS16 / L889 Enkel kappe m/strekkavlaster. Polarhvit - 9683

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160968302

Elnummer

1471584

Leverandørens varenummer

9683

Typebeskrivelse

L889 Enk kap m/strekkav

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

35 mm

Enkel RS16 påveggskappe 33mm med integrert strekkavlaster. Perfekt for f.eks. tilkobling av VVB, i kombinasjon med Av/På bryter med lys, der tilførselskabel fra varmtvannsbereder føres inn i kappen via strekkavlasteren og termineres direkte på bryteren.

Høyde 33 mm.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri