Elko - RS16 / MOD I koblb 4p. classE Polarhvit Innfelt. - 5954

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Skrus

  • Sekundærfarge lampeskjerm - 0

  • Min. direktivitet - 0

  • Min. retur tap - 0

  • Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160595409

Elnummer

6941116

Leverandørens varenummer

5954

Typebeskrivelse

RS16/MOD I koblb 4p. cl

Type feste:

Skrus

Sekundærfarge lampeskjerm:

0

Min. direktivitet:

0

Min. retur tap:

0

Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):

0

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Modular:

nei

Egnet for kjøkkenhette:

8

Antall modulspor:

4

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Modular koblingsboks for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer. Kan også leveres med alarm og skillebryter el.nr:69 411 99.
Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering.

Innfelt.
Farge: Polarhvit.
For svakstrøm, tele og data.