Elko - RS16 / MOD Innfelt 2xHøyttaler - 5591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Høyttalerkontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160559104
Elnummer
6941272
Leverandørens varenummer
5591
Typebeskrivelse
6941272
Anvendelse:
Høyttalerkontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Enhet bredde:
74 mm
Enhet høyde:
74 mm
Enhet dybde:
24 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Max kabeltversnitt er 2,5mm2. Leveres i RS16 design, passer inn i alle ELKO kombinasjonsrammer.
Max kabeltversnitt: 2,5mm2


