Elko - RS16 / Nødstoppbryter Innfelt Polarhvit - 5538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160553805
Elnummer
1478259
Leverandørens varenummer
5538
Typebeskrivelse
RS16/Nødstoppbryter I
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
60 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
0 mm
Med belysning:
nei
Innfelt nødstopp bryter uten lås.
Ved påvegg montasje benyttes påveggkappe L889 (1471577).
Bryteren passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Maks belastning 10A
2 polet.
Kapslingsklasse: IP20.
Farge: Polarhvit.
Ved påvegg montasje benyttes påveggkappe L889 (1471577).
Bryteren passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Maks belastning 10A
2 polet.
Kapslingsklasse: IP20.
Farge: Polarhvit.


