Elko - S1093 PT 3 veis stikk innfelt m/jord. Polarhvit - EKO04477

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 3

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160447708

Elnummer

1511803

Leverandørens varenummer

EKO04477

Typebeskrivelse

S1093 PT stikk PH

Antall stikkontakter:

3

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

142 mm

Enhet høyde:

76 mm

Enhet dybde:

41 mm

Treveis stikkontakt innfelt med sentralplate.
Leveres med barnevern og passer inn i ELKO dobbel kombinasjonsplate eller med 3-4-5 hull. Innstikkhullene er vridd 90 grader, slik at ved bruk av plugg med sideinnføring vil ledningen henge nedover.
Stikkontakten passer i dobbel veggboks eller i 33/40mm påveggskapper.

Trippel stikkontakt med jord uten ramme
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Dobbel veggboks eller dobbel kappe
Innbygningsdybde: 32mm.
Farge: Polarhvit

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)