Utgått

Elko - S255 Holderkappe - EKO08286

ELKO
KopierKopier
Elko - S255 Holderkappe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - E27

  • Type feste - Skrufeste

  • Med startertilkobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160828613

Elnummer

3032181

Leverandørens varenummer

EKO08286

Typebeskrivelse

3032181

Modell / utførelse:

Andre

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

E27

Type feste:

Skrufeste

Med startertilkobling:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Holderkappe for tak- og veggbeslag.