Utgått

Elko - S57/100 6-løp høy ring stender for dobbel gips - 4040

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160404008

Elnummer

1223703

Leverandørens varenummer

4040

Typebeskrivelse

S57/100 6-løp høy ring stender

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

137 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

67...78 mm

Innvendig dybde:

76 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/19 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

10

Antall medleverte stusser:

10

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Andre

Veggboks for dobbel- eller trippel platetykkelse 22 - 36mm. Teleskopisk selvjusterende ring. Kan ikke brukes for enkel gipsplate. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselokk, propper og stenderfeste. Stort tilbehørssortiment gjør veggboksen meget tilpasningsdyktig.

Boks for innfelling, 71mmØ, dybde 57mm, men her stikker ringen 12mm ut for å komme igjennom dobbel gipsplate.
Festeskruer 60mm cc.
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Materiale: Miljøvennlig, halogenfri flammehemmende plast.
Glødetråd test > 850 ºC
Standard: CEE publikasjon 7 XIII.
EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).
NEK 516:82.
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Hullfres 73mm.