ELKO - Samleskinne 6M L1-L2-L3 - EKO01809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 6
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 108 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Energy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160180902
Elnummer
1660884
Leverandørens varenummer
EKO01809
Typebeskrivelse
1660884
Antall faser:
3
Antall poler:
6
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
108 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Faser: 3 / L1-L2-L3
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20