Elko - Samleskinne 8M N-L1-L2-L3 OSP - EKO01812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 8
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 144 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Energy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160181206
Elnummer
1660887
Leverandørens varenummer
EKO01812
Typebeskrivelse
1660887
Antall faser:
4
Antall poler:
8
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
144 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Moduler: 8
Faser: 4 / N-L1-L2-L3
Spenning: 500V
Maks belastning: 63A
Kapslingsgrad: IP20