Utgått

ELKO - Selektivt Kombivern OV 2P 25A - EKO01750

ELKO
KopierKopier
ELKO - Selektivt Kombivern OV 2P 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160175007

Elnummer

1660801

Leverandørens varenummer

EKO01750

Typebeskrivelse

1660801

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

25 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

30 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

0...0 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Inntakssikring / selektivt kombivern / OV-vern egnet for bolig eller andre installasjoner. Vernet har god selektivitet med ELKO automatsikringer og jordfeilautomater.

Merkestrøm: 25A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400


Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC

Ledertversnitt entrådet: 1-25 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-16 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 2 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1