Utgått

Elko - Sikringskap Innfelt TN 4P 40A 8K - EKO01869

ELKO
KopierKopier
Elko - Sikringskap Innfelt TN 4P 40A 8K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

  • Totalt antall grupper - 8

  • Hovedbryter - merkestrøm - 40 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP2XC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160186904

Elnummer

1700766

Leverandørens varenummer

EKO01869

Typebeskrivelse

1700766

Monteringsmetode:

Innfelt

Beskyttelse:

Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

Totalt antall grupper:

8

Hovedbryter - merkestrøm:

40 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Antall faser:

4

Antall direkte grupper:

8

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

0

Antall jordfeilautomater:

8

Antall jordfeilbrytere 30mA:

8

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

4

Komfyrtilkobling:

1-faset

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

Ja

Med stikkontakt:

nei

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Høyde:

550 mm

Bredde:

403 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Dybde:

104 mm

Innbyggingsdybde:

104...104 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Låsbar:

nei

TN 400V 4P innfelt sikringskap 3 rader med 40A Selektivt kombivern og 8 jordfeilautomater ferdig pakket i kit. Kit'et leveres med 1 stk 25A jordfeilautomat, 7 stk C15A jordfeilautomater og passende koblingstilbehør som samleskinne og forbindelse mellom radene.

Skap:
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 575x426x104 mm

Jordfeilautomater:
Merkestrøm: 15A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400
Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC

Selektivt kombivern:
Merkestrøm: 40A
Antall poler: 4
Antll moduler: 4
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC
Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1