Utgått

Elko - Sikringskap Påvegg 150mm 4x18M Alu - EKO01903

ELKO
KopierKopier
Elko - Sikringskap Påvegg 150mm 4x18M Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 80 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Antall grupper - 4

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160190307

Elnummer

1700789

Leverandørens varenummer

EKO01903

Typebeskrivelse

1700789

Antall poler:

0

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

400 V

Antall grupper:

4

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

700 mm

Bredde:

403 mm

Dybde:

154 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Topp

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Sikringskap utenpåliggende, bygger 150mm ut fra veggen. Skapet har kabel- og rørinnføringer i toppen, bunnen og bak. 150mm avstand mellom DIN-skinnene gjør det enkelt å føre kabler til automatene samtidig som det er installasjonsvennlig å terminere kablene. For enkel installasjon er det valgfritt å plassere jordskinnen i toppen eller i bunnen. Sikringskapdøren har ingen håndtak for et rent design og låses med magnet. Leveres i 3 eller 4 rader med 18 moduler pr. rad. Sikringskapene kan leveres i fargene polarhvit, aluminium og sort.

Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Aluminium: RAL 9006
Sort: RAL 9005
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.

Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 550x403x154 mm
4 rader: HxBxD: 700x403x154 mm