Utgått

Elko - Sikringskap Påvegg IT 50A 12K - EKO01875

ELKO
KopierKopier
Elko - Sikringskap Påvegg IT 50A 12K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

  • Totalt antall grupper - 12

  • Hovedbryter - merkestrøm - 50 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160187505

Elnummer

1700772

Leverandørens varenummer

EKO01875

Typebeskrivelse

1700772

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelse:

Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

Totalt antall grupper:

12

Hovedbryter - merkestrøm:

50 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Antall faser:

3

Antall direkte grupper:

12

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

0

Antall jordfeilautomater:

12

Antall jordfeilbrytere 30mA:

12

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

3

Komfyrtilkobling:

1-faset

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

nei

Med stikkontakt:

Ja

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Høyde:

550 mm

Bredde:

403 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Dybde:

104 mm

Innbyggingsdybde:

0...0 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Låsbar:

nei

IT 230V 3P utenpåliggende sikringskap 3 rader, leveres med 50A selektivt kombivern og 12 jordfeilautomater ferdig pakket i kit. Kit'et leveres med 1 stk 25A jordfeilautomat, 11 stk C15A jordfeilautomater og passende koblingstilbehør som samleskinne og forbindelse mellom radene.

Skap:
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 550x403x104 mm

Jordfeilautomater:
Merkestrøm: 15A / 25A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400
Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC

Selektivt kombivern:
Merkestrøm: 50A
Antall poler: 3
Antll moduler: 3
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC
Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1