Elko - Skillevegg for Flexi+ dobbelboks, for skille mellom sterk- og svakstrøm - EKO07445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Egnet for innfelt boks - nei
Egnet for sentralboks - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160744500
Elnummer
1223814
Leverandørens varenummer
EKO07445
Typebeskrivelse
1223814
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Egnet for innfelt boks:
nei
Egnet for sentralboks:
nei
Skillevegg for dobbel Flexi+ veggboks. Skilleveggen gir ekstra støtte for monterte produkter og fungerer også som skille mellom strk- og svakstrøm.
Halogenfri
Glødetråd test: 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO.
Halogenfri
Glødetråd test: 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO.


