Utgått

Elko - Smart dimmer med innebygget PIR for bevegelsesstyring av lysfor ELKO Smart - EKO06987

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...160 °

  • Maks omkoblingseffekt - 220 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160698704

Elnummer

4540073

Leverandørens varenummer

EKO06987

Typebeskrivelse

4540073

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

8 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...160 °

Maks omkoblingseffekt:

220 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

160 °

Optimal montasjehøyde:

1,2 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

128

Diameter detekteringsområde på gulvet:

16 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Slagfasthet:

IK00

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

160...160 °

Svingradius sensor, vertikal:

30...30 °

Responsverdi lys:

5...500 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

5...45 °C

Bredde:

86 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

27 mm

Diameter:

86 mm

Innbyggingsbredde:

86 mm

Innbyggingsdybde:

27 mm

Innbyggingslengde:

27 mm

Innfellingsdiameter:

73 mm

Min. dybde på apparatboks:

28 mm

SmartPir med dimmer registrerer bevegelige varmekilder (f.eks. personer), og kan dimme ohmske, induktive eller kapasitive laster og koble dem inn i en justerbar periode. Passer perfekt i boder, gang, WC og andre soner hvor du ønsker at lyset skal skru seg av og på automatisk basert på om det er noen der.

Kontrollalternativer
Hjemmekontroll: For å styre bevegelsessensoren via ELKO Smart-appen trenger du ELKO SmartHUB.
Romkontroll: For å styre bevegelsessensoren med andre ELKO Smart-enheter kan den kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter i samme Zigbee-nettverk.
Direkte drift: Bevegelsessensoren kan alltid kontrolleres direkte på enheten. Du kan også koble til et valgfritt antall mekaniske trykknapper.

Funksjoner
Bevegelsesdeteksjon
Automatisk lastdetektering
Automatisk modus, manuell betjening
Mykstartfunksjon
Via app:
Innstilling av lysstyrke eller minnefunksjon
Dimmeområde: Min./maks. lysstyrke
Manuell definisjon av LED-driftsmodusen (RL LEDmodus)
Detekteringslysstyrke
Detekteringsfølsomhet
Sett tid fra det ikke er bevegelse detektert, til lyset skal skrus av
Halvautomatisk modus
Stille inn en tidtaker eller tidsplan

Merkespenning: AC 230 V ~, 50 Hz
Standby: maks. 0,4 W
Tilkoblingsklemmer: Skruklemmer for maks. 2 x 2,5 mm2, 0,5 Nm
Biapparat: Enkel trykknapp, ubegrenset antall, maks. 50 m
Sikring: 16 A automatsikring
Frekvensområde: 2,4 GHz
Sendeeffekt: 2,5 mW
Sertifisering: Zigbee 3.0