Elko - SmartDim puck Multiwire Dimmer - EKO20002

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160200020

Elnummer

4500098

Leverandørens varenummer

EKO20002

Typebeskrivelse

SMARTDIM puck Multiwire

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Nominell effekt resistiv last:

0...300 W

Monteringsarrangement:

Basiselement

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Min. lysstyrke kontrollerbar:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK02

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell effekt kapasitativ last:

0...300 VA

Maks. bryteeffekt LED:

200 W

Effektforbruk:

0,25 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

18,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

SmartDim Puck Multiwire er ment for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polet og du kan velge om du ønsker å drifte den med én eller to faser. Såkalt «multi wire» teknologi. Det gir deg en større fleksibilitet og gjør at du også kan dimme laster helt ned til «0» Watt når begge fasene er tilkoblet. Skap den perfekte atmosfæren med et enkelt trykk
Mange ønsker en mekanisk bryter når de skal styre lys, og en slik løsning krever at pucken må ha inngang for en slik mekanisk bryter. Ofte er disse inngangene kun ment for lokal styring, men vi har lagt til noen ekstra funksjoner.
Pucken kommer med to impulsinnganger som kan konfigureres til lokal styring av/på og dimming (kort eller langt trykk), og styring av egendefinerte lysgrupper - altså en samling av flere lyskilder i en gruppe.
Gruppestyring gjør det veldig mye enklere å dimme og styre flere lyskilder fra bryter. Du kan også bruke én eller begge inngangene til å starte en stemning, eller kombinere én inngang til bruk mot gruppestyring og én til å starte en stemning. Ved bruk for styring av stemning skilles det på kort eller langt trykk slik at man kan styre inntil fire stemninger. Alt dette setter du enkelt opp i ELKO Smart appen. Dimmeren benytter seg av Zigbee kommunikasjon og går naturligvis inn i ELKO Smart og andre systemer som har integrert produktet