Utgått

Elko - Smartskap Påvegg IT 150mm 50A 12K - EKO01883

ELKO
KopierKopier
Elko - Smartskap Påvegg IT 150mm 50A 12K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

  • Totalt antall grupper - 12

  • Hovedbryter - merkestrøm - 50 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160188304

Elnummer

1700780

Leverandørens varenummer

EKO01883

Typebeskrivelse

1700780

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelse:

Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

Totalt antall grupper:

12

Hovedbryter - merkestrøm:

50 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Antall faser:

3

Antall direkte grupper:

12

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

0

Antall jordfeilautomater:

12

Antall jordfeilbrytere 30mA:

12

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

3

Komfyrtilkobling:

1-faset

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

nei

Med stikkontakt:

Ja

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Høyde:

550 mm

Bredde:

403 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Dybde:

154 mm

Innbyggingsdybde:

0...0 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Låsbar:

nei

Smartskap er bestykkede sikringskap bestående av selektivt kombivern, jordfeilautomater og Smart tag's for direkte strømavlesning av forbruket på respektiv kurs der Smart tag er installert. Smart tag'en kan også installeres på hovedsikringen for avlesning av det totale strømforbruket.
Leveres med sikringskap 150mm høyde i utenpåliggende utførelse, selektivt kombivern 50A 3P for IT-nett. Jordfeilautomat C25A, 11 stk C16A.
Følgende Smart tag's er inkludert; Smart tag 3P, 4 stk 2P, Gateway for tilkobling til internett.

Skap:
Nominell spenning: 400V
Kortslutningsholdfasthet Icw: 10kA
Nominell strøm In: 80A
Kapslingsgrad med dør: IP30
Slagfasthet: IK07
Farge: Polarhvit: RAL 9010
Kapasitet pr. rad 18moduler a 18mm
Svekkinger for kabelnipler og skapmuffer i topp, bak og bunnen.
Dimensjoner:
3 rader: HxBxD: 550x403x154 mm

Jordfeilautomater:
Merkestrøm: 15A / 25A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400
Jordfeilbryter: 30mA Type A
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC

Selektivt kombivern:
Merkestrøm: 50A
Antall poler: 3
Antll moduler: 3
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400
Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne: 10kA 230/400 VAC
Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1

Smart tag:
Poler: 2
Moduler: 2
Maks belastning: 63A
Spenning: 230VAC +/- 20%

Overspenningskategori: ihht IEC 61010-1 Cat.3
Målerkategori: ihht IEC 61010-2-30 Cat.3
Kapslingsgrad: IP20

Kommunuikasjonsfrekvens: 2,4GHz - 24835 GHz
Kanaler: ihht IEEE 802.15.4 11-26

Poler: 3
Moduler: 3
Maks belastning: 63A
Spenning: 400VAC +/- 20%

Overspenningskategori: ihht IEC 61010-1 Cat.3
Målerkategori: ihht IEC 61010-2-30 Cat.3
Kapslingsgrad: IP20

Kommunuikasjonsfrekvens: 2,4GHz - 24835 GHz
Kanaler: ihht IEEE 802.15.4 11-26