ELKO - Stenderfeste for Flexi+ bokser. Egner seg til både tre- og stålstendere - EKO07433

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160743305

Elnummer

1223808

Leverandørens varenummer

EKO07433

Typebeskrivelse

1223808

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Konstruktionstype:

Andre

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Montering av apparat:

Skrus eller spres

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

Andre

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

nei

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

1

Antall medleverte stusser:

0

Materiale:

Rustfritt stål

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Egnet for sneppfeste (fabrikantspesifikk)

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Metall stenderfeste for Flexi+ bokser. Stenderfestet leveres med senterspor, ferdig med spikerplugg for montering på trestender og hull for montering på stålstender med skrue.

Metall