ELKO - Stikk HS 1091 PT IP20 Hurtigkobling m/jord Innfelt Polarhvit - EKO05836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160583611
Elnummer
1510707
Leverandørens varenummer
EKO05836
Typebeskrivelse
1510707
Antall enheter:
2
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
104 mm
Enhet dybde:
49 mm
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
Stikkontakten kan monteres i enkel eller 1,5 veggboks, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65.
Dobbel stikkontakt med jord med hurtigklemme
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Hurtigklemmetilkobling
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel eller 1,5 veggboks, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65
Innbygningsdybde: 20mm.
Maksimalt tverrsnitt: 2,5mm²
Farge: Polarhvit.