ELKO - Stikk RS 1091 PT delt stikk PH - EKO05816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160581600
Elnummer
1510706
Leverandørens varenummer
EKO05816
Typebeskrivelse
1510706
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
440 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Alle uttak med begrenset belastningsevne bør i tillegg merkes med aktuell effekt.
OBS: Det styrte uttaket skal alltid merkes.
Koblingsanvisning: L1 og L2 må alltid komme fra samme kurssikring. L1 kan mates direkte fra kurssikringen, mens L2 for eks. kan mates via en bryter eller en dimmer fra den samme kurssikringen.
Dobbel delt stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 440V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel eller 1,5 veggboks samt L792 el.nr: 14 715 65
Innbygningsdybde: 19mm.
Farge: Polarhvit.
Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.
Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)